SCHNEIDER ELECTRIC - Apukosketin - Easy9 OF Apukosketin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - johdonsuojakatkaisija (MCB)
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486837023
Sähkönumero
3254541
Toimittajan tuotenumero
EZ9A29924
Tukkuerä
12
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
johdonsuojakatkaisija (MCB)
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
240 V
Mitoitettu kytkentävirta:
0.1 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
4
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
63 A
Toiminto:
apukytkin
Jännitetyyppi:
AC/DC
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Easy9 OF -apukosketin on lisälaite, joka mahdollistaa laitteen tilatiedon (auki/kiinni) siirron valvontajärjestelmään. Laitteen etupuolella on käytännöllinen testaustoiminto.
Apukosketin täyttää IEC/EN 60947-5-1 -standardin vaatimukset. Nimellisjännite (Un) on 24–415 V AC tai 24–130 V DC, ja se toimii 50/60 Hz taajuudella. Nimelliskäyttövirta (In) vaihtelee välillä 100 mA – 6 A jännitteestä riippuen. Laite kiinnitetään ilman työkaluja Easy9 MCB:n vasemmalle puolelle.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


