SCHNEIDER ELECTRIC - Apukosketin - LA1SK11, päälle 1s+1a

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 10 A

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389110564006

Sähkönumero

3782925

Toimittajan tuotenumero

LA1SK11

Tukkuerä

60

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

10 A

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TeSys Apukosketinlohko

TeSys SK Miniature kontaktorit
  • Äärimmäisen kompakteja
  • 2-, 3- tai 4-napainen
Kolmivaiheen hevosvoimat
  • 1.5 208-240V
  • 3 480-600V
Yksivaiheen hevosvoimat
  • 1/3 120V
  • 3/4 240V
Sovelluskohteina yleiset laitteet 3 hevosvoimaan tai 16 A asti.