SCHNEIDER ELECTRIC - Apukosketin - LADN13G, päälle 1s+3a


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 3
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 10 A
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110383959
Sähkönumero
3782370
Toimittajan tuotenumero
LADN13G
Tukkuerä
10
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
3
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
10 A
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
asennus ylös
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Apukoskettimet kontaktoreille
Ruuvi tai jousiliitännät
NC ja NO koskettimet