SCHNEIDER ELECTRIC - Apukosketin - LADN40G, päälle 4s+0a

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 10 A

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110384451

Sähkönumero

3782376

Toimittajan tuotenumero

LADN40G

Tukkuerä

80

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

10 A

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys D/F apukosketin, 3 sulkeutuvaa (NO) + 1 avautuva (NC), asennuspäälle, EN 50012 numerointi

Apukoskettimet kontaktoreille
Ruuvi tai jousiliitännät
NC ja NO koskettimet