SCHNEIDER ELECTRIC - Apukosketin Merlin Gerin - 26923 ID VARTEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - vikavirtasuojakytkin
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303430269236
Sähkönumero
3253670
Toimittajan tuotenumero
26923
Tukkuerä
12
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
vikavirtasuojakytkin
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
240 V
Mitoitettu kytkentävirta:
6 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
4
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
125 A
Toiminto:
apukytkin
Jännitetyyppi:
AC
Multi 9 C60 UL/CSA/IEC
- Nimellisvirta: 0,5 … 63 A
- Katkaisukyvyt: 5 tai 10 KA riippuen syöttöverkon tyypistä
- Laukaisukäyrät: B, C tai D
- Standardit: UL 489, UL 489A, UL 1077, CSA 22.2 no. 5.1, CSA 22.2 no. 235-M89, IEC 60947-2
- Virranrajoitus
- Useita kytkentämahdollisuuksia: korvake, kielirengasliitin...
- Valinnaiset varusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, shunttilaukaisu, alijännitelaukaisu
- Teollisuuden ohjaus ja automaatio
- Tietoliikennelaitteet, tietokoneet
- Terveydenhuollon laitteet, jne.


