SCHNEIDER ELECTRIC - Apukosketin - Multi9 apukosk vk a 100mA6A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Laitteen kokoonpano - maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486351802

Sähkönumero

3227014

Toimittajan tuotenumero

M9A26904

Tukkuerä

12

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen kokoonpano:

maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

415 V

Mitoitettu kytkentävirta:

0.1 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

4

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

63 A

Toiminto:

apukytkin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Multi9 OF Apukosketin vaihto (1NO/NC) virtakisko alas 100mA-6A

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan