SCHNEIDER ELECTRIC - Asennus-/kotelointisarja - LAD9091, Muovivarsi DE1DS1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110087208
Sähkönumero
3782567
Toimittajan tuotenumero
LAD9091
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
TeSys LE adapteri, muovivarsi start, stop/reset sopii DE1DS1
TeSys LE - Koteloidut suorat ja tähti-kolmiokäynnistimet 30kW/400 V saakka
Nämä kompaktit, ergonomisesti suunnitellut käynnistimet voidaan asentaa seinälle tai koneeseen.
Sovellukset:
- yksinkertaisen pehmeän käynnistyksen (tähti-kolmi)
- ylikuormitussuojauksen
TeSys LE - Koteloidut suorat ja tähti-kolmiokäynnistimet 30kW/400 V saakka
- Suorat käynnistykset (DOL)käynnistimet, jopa 30 kW / 400 V saakka, erottimella tai ilman
- Tähti-kolmio-käynnistimet 30 kW / 400 V, erottimella tai ilman
- Pyynnöstä saatavana lukuisia muunnoksia
- Kotelointiluokka: IP55 tai IP65, mallista riippuen
Nämä kompaktit, ergonomisesti suunnitellut käynnistimet voidaan asentaa seinälle tai koneeseen.
Sovellukset:
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.
- Kaikki koneet, jotka tarvitsevat:
- yksinkertaisen pehmeän käynnistyksen (tähti-kolmi)
- ylikuormitussuojauksen


