SCHNEIDER ELECTRIC - Asennusalusta - LAD4BBVU Sovitin varistorilla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 110...250 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 110...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110393712
Sähkönumero
3782549
Toimittajan tuotenumero
LAD4BBVU
Tukkuerä
32
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
110...250 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
110...250 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys Deca kontaktorin LC1D09-38, Sovitin varistorilla
Sovitin, jossa varistori
Kontaktorin ylijännitesuojaukseen
Sovitin, jossa varistori
Kontaktorin ylijännitesuojaukseen


