SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanava Thorsman - TIR+T10040. 100x40x2500mm

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Leveys:

40 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 100 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2500 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 549 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7315880103387

Sähkönumero

1423705

Toimittajan tuotenumero

5427015

Tukkuerä

8

Korkeus:

100 mm

Leveys:

40 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2500 mm

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

9010

Kaapelipidikkeillä:

ei

Käytettävä poikkipinta:

4000 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Läpinäkyvä:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Thorsman TIR+ T10040 Asennuskanava valkoinen 2.5m

Thorsman asennuskanavat
  • Ratkaisut mukautuviin sähköasennuksiin, täyttävät kaikkien asentajien ja käyttäjien vaatimukset, sovitettavissa helposti ja nopeasti talon vaatimuksiin.
  • Tyylikäs muotoilu, laadukkaat materiaalit ja eri värit helpottavat toimiston sisustamista.
  • Kanavat myydään 2,5m mittaisina paloina joita on helppo yhdistellä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan