SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta - Asennuskanta B401

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 20 mm
Halkaisija - 102 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030840040
Sähkönumero
7143237
Toimittajan tuotenumero
FFS06715411
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
20 mm
Halkaisija:
102 mm
Osoitettavissa:
ei
Asennuskanta, B401, konventionaalinen
Konventionaalinen asennuskanta, B401
Konventionaalinen asennuskanta, B401


