SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta - Asennuskanta Xpert8 EBE200-N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 20 mm
Halkaisija - 100 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043854485
Sähkönumero
7143061
Toimittajan tuotenumero
FFS06720300
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
20 mm
Halkaisija:
100 mm
Osoitettavissa:
ei
Asennuskanta, Esmi, EBE200-N, Xpert8
Asennuskanta Esmi ALC-sarjan kenttälaitteille, Sisältää koodaamattoman osoitekortin, Ilmaisin voidaan lukita asennuskantaan, Yhteensopiva Essentia ja Intellia-sarjan kanssa
Asennuskanta Esmi ALC-sarjan kenttälaitteille, Sisältää koodaamattoman osoitekortin, Ilmaisin voidaan lukita asennuskantaan, Yhteensopiva Essentia ja Intellia-sarjan kanssa
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


