SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta - Ilmaisinkanta EBI-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 23.5 mm
Halkaisija - 100 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030841979
Sähkönumero
7125210
Toimittajan tuotenumero
FFS06720012
Tukkuerä
10
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
23.5 mm
Halkaisija:
100 mm
Osoitettavissa:
ei
Ilmaisinkanta EBI-12, ALC, Syvä ilmaisimen asennuskanta, Valkoinen
Syvä asennuskanta Intellia ilmaisimille: EDI-10, EDI-20, EDI-30, EDI-50 ja EDI-60 - sisältää koodaamattoman osoitekortin
Syvä asennuskanta Intellia ilmaisimille: EDI-10, EDI-20, EDI-30, EDI-50 ja EDI-60 - sisältää koodaamattoman osoitekortin
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


