SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta - Kantaäänihälytin ELC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 33 mm

  • Halkaisija - 102 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430043859954

Sähkönumero

7143046

Toimittajan tuotenumero

FFS06741016

Tukkuerä

1

Korkeus:

33 mm

Halkaisija:

102 mm

Kantaäänihälytin, Esmi Impresia ELC, valkoinen

Esmi Impresia asennuskanta sireenillä (FFS06741016) on osoitteellinen kantaäänihälytin, jossa on sisäänrakennettu hälytin ja oikosulkuerotin. Se on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Kantaäänisireeni tukee 32 erilaista äänityyppiä kahdella äänitasolla. Äänityyppi ja äänitaso ohjelmoidaan konfiguraatiossa. Laite on yhteensopiva Esmi Impresia -ilmaisimien kanssa: Esmi Impresia lämpoilmaisin (FFS06741002) ja Esmi Impresia yhdistelmäilmaisin (FFS06741003). Laite on suunniteltu helppoon asennukseen ja koostuu kahdesta osasta: asennuspohjasta ja kantaäänisireenistä runkona, jossa on tehtaalla asennettu asennuskanta. EN 54-3 sisäkäyttöön.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan