SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta - Kantaäänihälytin ESI-20

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väri - valkoinen

  • Korkeus - 38 mm

  • Halkaisija - 115 mm

  • Osoitettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430030842617

Sähkönumero

7143099

Toimittajan tuotenumero

FFS06728020

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väri:

valkoinen

Korkeus:

38 mm

Halkaisija:

115 mm

Osoitettavissa:

ei

Kantaäänihälytin, Esmi, ESI-20, osoitteellinen, sisältää oikosulkuerottimen

Osoitteellinen kantaäänihälytin oikosulkuerottimella, ALC-sarjan hälytin, integroitu asennukanta ja hälytin

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan