SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta - Lämmitinkanta EBI-15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 23.5 mm
Halkaisija - 100 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030841986
Sähkönumero
7143297
Toimittajan tuotenumero
FFS06720015
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
23.5 mm
Halkaisija:
100 mm
Osoitettavissa:
ei
Lämmitinkanta, Esmi, EBI-15, osoitteellinen
Intellia lämmitinkanta, lämmitinkantaa käytetään olosuhteissa, joissa ilmaisimeen voi kondensoitua kosteutta tai ilmaisin voi jäätyä, soveltuu ilmaisimille EDI-10, ED1-20 sekä EDI-30 ja EDI-50 ilmaisimille, kun huomioidaan, ettei lämpötila nouse yli sallitun ympäristölämpötilan, lämmitinkanta nostaa ilmaisimen lämpötilaa noin 10°C, lämmitinkantaa suositellaan käytettäväksi yhdessä kostean tilan rasian 45681-217 kanssa, lämmitinkanta tarvitseen erillisen 24V AC/DC tehonsyötön, suositellaan käytettäväksi muuntajaksi KKM-100VA ja termostaatiksi esim, SK3110,000
Intellia lämmitinkanta, lämmitinkantaa käytetään olosuhteissa, joissa ilmaisimeen voi kondensoitua kosteutta tai ilmaisin voi jäätyä, soveltuu ilmaisimille EDI-10, ED1-20 sekä EDI-30 ja EDI-50 ilmaisimille, kun huomioidaan, ettei lämpötila nouse yli sallitun ympäristölämpötilan, lämmitinkanta nostaa ilmaisimen lämpötilaa noin 10°C, lämmitinkantaa suositellaan käytettäväksi yhdessä kostean tilan rasian 45681-217 kanssa, lämmitinkanta tarvitseen erillisen 24V AC/DC tehonsyötön, suositellaan käytettäväksi muuntajaksi KKM-100VA ja termostaatiksi esim, SK3110,000
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


