SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskotelo IP41 GV2M.. - GV2MC01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP41
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
107 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110213645
Sähkönumero
3781188
Toimittajan tuotenumero
GV2MC01
Tukkuerä
27
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP41
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
93 mm
Korkeus:
147 mm
Syvyys:
84 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Asennuskotelot siisteihin ja viimeisteltyihin yksittäisasennuksiin
Kotelot pinta ja uppoasennuksiin, myös kylmiin olosuhteisiin
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


