SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskoteloihin RST - Seinäasennussarja (sis.4kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 42 mm
Korkeus - 74 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 3 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
3606481714763
Sähkönumero
3458115
Toimittajan tuotenumero
NSYAEFPFSBX
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
42 mm
Korkeus:
74 mm
Syvyys:
12 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Spacial SBX -asennuskotelot ruostumattomasta teräksestä vaativiin olosuhteisiin
Ominaisuudet Rakenne Spacial SBX -asennuskotelot suojaavat automaatio- ja ohjauskomponentit kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa.
- Materiaalina ruostumaton teräs 304L
- Helppo seinäasennus suoraan kotelon takaa tai ulkopuolisilla seinäkiinnityskorvakkeilla
- Helppo kannen kiinnitys / avaus puolella kierroksella ruuveja
- Polyuretaani tiiviste kannen ja runngon välillä
- 6 kokoluokkaa
- Syvyys: 80 mm tai 120 mm
- Kannen ja lisätarvikkeiden kiinnitys ja avaus vain yhdellä ruuvimeisselillä
- Metallin paksuus: 1,2 mm
- Iskukestoisuus: IK10
- Suojausluokka: IP66
- Laatu ja ulkonäkö
- Sama koko kuin metallisilla Spacial SBM -koteloilla
- Monipuoliset ja helposti asennettavat seinäkiinityskorvakkeet
- Hyväksynnät (haussa 20/10/2020): UL, BVs and BVM





