SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuslevy K1000xL1000 - NSYMM1010

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 950 mm

  • Leveys - 950 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

195 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480183140

Sähkönumero

3460586

Toimittajan tuotenumero

NSYMM1010

Tukkuerä

25

Materiaali:

teräs

Korkeus:

950 mm

Leveys:

950 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSYMM1010

Spacial S3D - teräksiset seinäkaapit
  • Yhdestä kappaleesta taitettu ja hitsattu runko, kourumaisen etuprofiilin paksuus kaksinkertainen. Sileä takapaneeli.
  • Kotelointiluokka: Yksioviset mallit IP 66, kaksioviset mallit IP 55.
  • Kevyt ja luja kaappi taitettua ristikkorakenteista teräslevyä.
  • Ulkoisten mekaanisten iskujen kesto: Umpioviset mallit IK 10, lasioviset mallit IK 08.
  • Ajansäästö: 54 mittaa sileällä alustalla tai ilman sitä, kustomoidut mallit, paljon varusteita...
  • Paljon kokoja: 300x200x150 ... 1400x1000x300 (kxlxs).
  • Valinnanvaraa: umpiovi tai lasiovi.
  • Maalaus: harmaa RAL 7035.
  • Sertifioinnit: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL, ATEX (muunnettu kaappi).
  • Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
Sovellukset:
  • Teollisuuden automaatio ja ohjaus
    • Erikoiskaappi EMC-suojauksella S3HF (10 kokoa).
    • Erikoiskaappi terminaalisuojauksella S3DB (11 kokoa).
    • Ja suuri valikoima varusteita: alusta, läpiviennit, johtotiet.
  • Sähkön jakelu
    • Erikoiskaappi, Spacial S3DM (8 kokoa, syvyys 150 mm).
  • Elektroniikka ja teollisuusverkot
    • Erikoiskaappi Spacial VDM (19 tuuman runko).

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan