SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuslevy - NSYMM126 1200x600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 1200 mm
Leveys - 600 mm
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
143 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
V013360
Toimittajan tuotenumero
NSYMM126
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
1200 mm
Leveys:
600 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Asennuslevy 1200x600mm
Schneider Electric PanelSeT NSYMM126 on galvanoidusta teräksestä valmistettu asennuslevy sähkö- ja automaatiokeskusten komponenttien kiinnitykseen. Asennuslevy on yhteensopiva PanelSeT S3D-, PanelSeT CRN- ja PanelSeT PLM -koteloiden kanssa, joiden nimellismitat ovat 1200 x 600 mm.
Schneider Electric PanelSeT NSYMM126 on galvanoidusta teräksestä valmistettu asennuslevy sähkö- ja automaatiokeskusten komponenttien kiinnitykseen. Asennuslevy on yhteensopiva PanelSeT S3D-, PanelSeT CRN- ja PanelSeT PLM -koteloiden kanssa, joiden nimellismitat ovat 1200 x 600 mm.


