SCHNEIDER ELECTRIC - Asennusosa - LA9GTS330

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Asennusosa - LA9GTS330

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitostekniikka

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481916242

Sähkönumero

3781980

Toimittajan tuotenumero

LA9GTS330

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitostekniikka

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

AsennussarjaY/D Kiskot LD G630-800-Y G265-500

TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.