SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - Kaap.ulost. lattiaras M-L antr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pituus - 95 mm
Leveys - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481457394
Sähkönumero
1458352
Toimittajan tuotenumero
INS52162
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pituus:
95 mm
Leveys:
32 mm
Korkeus:
10 mm
Kaapeleiden ulostulo tiiviste varaosa, Unica system+, Lattiarasiaan M,L, antrasiitti, 2 kpl
Kaapeliulostulo lattiarasia M-L antr
Kaapeliulostulo lattiarasia M-L antr
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


