SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - Kaap.ulost. lattiaras XL antr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pituus - 125 mm
Leveys - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481457400
Sähkönumero
1458353
Toimittajan tuotenumero
INS52163
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pituus:
125 mm
Leveys:
32 mm
Korkeus:
10 mm
Kaapeleiden ulostulo tiiviste varaosa, Unica system+, Lattiarasiaan XL, antrasiitti, 2 kpl
Kaapeliulostulo lattiarasia XL antr
Kaapeliulostulo lattiarasia XL antr
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


