SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - Kansi täyte linoleum L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 124 mm
Pituus - 242 mm
Materiaalin paksuus - 6 mm
Lattian kunnossapito - kuiva
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489819101
Sähkönumero
1458348
Toimittajan tuotenumero
INS52158
Tukkuerä
10
Leveys:
124 mm
Pituus:
242 mm
Materiaalin paksuus:
6 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Materiaali:
muu
Asennusaukko:
suorakulmainen
Asennusaukon kansi:
kyllä
Kannen täyte, Unica system+, linoleumi L
Kansi täyte linoleum L
Kansi täyte linoleum L
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


