SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - Kansi täyte rosteri M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 124 mm
Pituus - 165 mm
Materiaalin paksuus - 6 mm
Lattian kunnossapito - kuiva
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489819095
Sähkönumero
1458347
Toimittajan tuotenumero
INS52157
Tukkuerä
10
Leveys:
124 mm
Pituus:
165 mm
Materiaalin paksuus:
6 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Materiaali:
muu
Asennusaukko:
suorakulmainen
Asennusaukon kansi:
kyllä
Kannen täyte, Unica system+, ruostumaton teräs M
Kansi täyte rosteri M
Kansi täyte rosteri M
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


