SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - Kansi täyte rosteri XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 147 mm
Pituus - 314 mm
Materiaalin paksuus - 6 mm
Lattian kunnossapito - kuiva
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489819132
Sähkönumero
1458351
Toimittajan tuotenumero
INS52161
Tukkuerä
10
Leveys:
147 mm
Pituus:
314 mm
Materiaalin paksuus:
6 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Materiaali:
teräs
Asennusaukko:
suorakulmainen
Asennusaukon kansi:
kyllä
Kannen täyte, Unica system+, ruostumaton teräs XL
Kansi täyte rosteri XL
Kansi täyte rosteri XL
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


