SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - Kiinnitysrengas SC MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkoisen liittimen tyyppi - SC
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 1
Kytkentä/adapteri sisältyy - ei
Kuitutyyppi - monimuoto
Sisäisen liittimen tyyppi - SC
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703302093293
Sähkönumero
7233142
Toimittajan tuotenumero
306580029
Tukkuerä
10
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
1
Kytkentä/adapteri sisältyy:
ei
Kuitutyyppi:
monimuoto
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
APC-versio:
ei
Väri:
musta
Kytkentätapa:
Standardi (EN/IEC/ANSI-B)
Actassi kaappitarvikkeista muodostat juuri tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden
Actassi-yleiskaapelointiratkaisu on saumaton päästä-päähän-kupari- tai valokuituratkaisu, jonka dynamiikka riittää teknisen tilan tarpeiden hoitamiseen läpi koko rakennuksen datakeskukseen saakka. Actassi muodostaa ylivertaisen tehokkaan verkon, jonka luotettavuus ja turvallisuus ovat globaalilta verkkojen rakentajalta odotettavissa olevalla tasolla.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


