SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - MTZ teholähde 230VAC/24VDC 1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Enimmäislähtövirta 1 - 1 A
Lähtöteho - 24 W
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC - 22.8...25.2 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
62 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481190963
Sähkönumero
3658551
Toimittajan tuotenumero
LV454444
Tukkuerä
23
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Enimmäislähtövirta 1:
1 A
Lähtöteho:
24 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:
22.8...25.2 V
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
170...264 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
170...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Energiankulutus:
4.2 VA
Stabiloitu:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotuskorkeus:
90 mm
Suora-asennus mahdollista:
kyllä
Leveys:
108 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
67.5 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Seinäasennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
MasterPact MTZ -mallisto sisältää kattavan valikoiman ilmakatkaisijoita, jotka suojaavat ylikuormituksen, oikosulkujen tai eristysvikojen aiheuttamilta vaurioilta. MasterPact MTZ -ilmakatkaisija sisältää vakiona luokan 1 energiamittauksen ja se on helppo liittää etävalvontaan -tai -hallintaan. Katkaisijoiden MicroLogic X -suojareleet sisältävät edistyksellisiä digitaalisia ominaisuuksia, joiden avulla voidaan maksimoida energiatehokkuutta ja kunnossapitoa. Katkaisijan digitaaliset ominaisuudet ovat päivitettävissä koko elinkaaren aikana.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


