SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - Nimikyltti met

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - Nimikyltti met

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - merkkikyltti

  • Väri - muu

  • Merkintä/ilmaisu - ei ole

  • Kohokuviolla - ei

  • Tulostettavissa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,09 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489843045

Sähkönumero

1458522

Toimittajan tuotenumero

ISM10922

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

merkkikyltti

Väri:

muu

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kohokuviolla:

ei

Tulostettavissa:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Nimikyltti, Unica, metalli

Nimikyltti met

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan