SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - Nimikyltti valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - merkkikyltti
Väri - valkoinen
Merkintä/ilmaisu - ei ole
Kohokuviolla - ei
Tulostettavissa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,09 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489843021
Sähkönumero
1458520
Toimittajan tuotenumero
ISM10920P
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
merkkikyltti
Väri:
valkoinen
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kohokuviolla:
ei
Tulostettavissa:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Nimikyltti, Unica, valkoinen
Nimikyltti valk
Nimikyltti valk
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


