Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - OL Johtosuoja 2m. harm. Ø55

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - OL Johtosuoja 2m. harm. Ø55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - spiraaliletku

  • Nimellishalkaisija - 55 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480030567

Sähkönumero

1458428

Toimittajan tuotenumero

ISM20806

Tukkuerä

ISM20806

Malli / Tyyppi:

spiraaliletku

Nimellishalkaisija:

55 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

UV:n kestävä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-25...60 °C

Käyttölämpötila, lyhytaikainen:

60 °C

Seinämän paksuus:

3 mm

Optiline taipuisa johtosuoja Ø55 harmaa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan