SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - OL Johtosuoja 2m. VAL. Ø55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraaliletku
Nimellishalkaisija - 55 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480030574
Sähkönumero
1458429
Toimittajan tuotenumero
ISM20807
Tukkuerä
2
Malli / Tyyppi:
spiraaliletku
Nimellishalkaisija:
55 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
UV:n kestävä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-25...60 °C
Käyttölämpötila, lyhytaikainen:
60 °C
Seinämän paksuus:
3 mm
Optiline taipuisa johtosuoja Ø55 valk.



