SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - OL Kappeli Sch + Wie naar 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien määrä - 3
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Käyttölämpötila-alue - -25...40 °C
Nimellisjännitealue - 250...400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480068492
Sähkönumero
1458622
Toimittajan tuotenumero
INS40722
Tukkuerä
INS40722
Johtimien määrä:
3
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Käyttölämpötila-alue:
-25...40 °C
Nimellisjännitealue:
250...400 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Liitäntä 1:
Suojamaadoitettu pistotulppa (CEE 7/4, tyyppi F)
Liitäntä 2:
muu
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
kyllä
Pituus:
5 m
Nimellisvirta:
16 A
Taajuus:
50...50 Hz
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Spiraalikaapeli:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Katkaisija:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.2 mm
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


