SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - OL Pinnoite 4 mod teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 167 mm
Leveys - 139 mm
Lattian kunnossapito - märkä
Materiaali - teräs
Pituus - 167 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480025761
Sähkönumero
1423780
Toimittajan tuotenumero
ISM50817
Tukkuerä
ISM50817
Nimellismitta:
167 mm
Leveys:
139 mm
Lattian kunnossapito:
märkä
Materiaali:
teräs
Pituus:
167 mm
Asennusaukko:
suorakulmainen
Asennusaukon kansi:
kyllä
Materiaalin paksuus:
6 mm
OptiLine Pinnoite 4 moduulia Teräs


