SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - OL Pinnoite 8 mod teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 245 mm
Leveys - 139 mm
Pituus - 245 mm
Lattian kunnossapito - märkä
Materiaalin paksuus - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480025778
Sähkönumero
1423781
Toimittajan tuotenumero
ISM50818
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
245 mm
Leveys:
139 mm
Pituus:
245 mm
Lattian kunnossapito:
märkä
Materiaalin paksuus:
6 mm
Materiaali:
teräs
Asennusaukko:
suorakulmainen
Asennusaukon kansi:
kyllä
OptiLine Pinnoite 8 moduulia Teräs


