SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike OptiLine - OL Alaslaskuputki. 3.2 m anod.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - anodisoitu

  • Ulkohalkaisija - 52 mm

  • Sisähalkaisija - 48.6 mm

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480030505

Sähkönumero

1458626

Toimittajan tuotenumero

ISM20800

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Ulkohalkaisija:

52 mm

Sisähalkaisija:

48.6 mm

Väri:

alumiini

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Materiaalin laatu:

muu

Liitäntä 1:

muhvi

Pintakäsittelymenetelmä:

muu

Liitäntä 2:

muhvi

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Soveltuu betonirakenteeseen:

ei

Kone- ja järjestelmäasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):

ei

Soveltuu valuasennukseen:

ei

Soveltuu puurakenteeseen:

ei

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Optiline alaslaskupuki Ø 52mm. Valk. RAL 9010

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan