SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike OptiLine - OL Alaslaskuputki. 3.2 m VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
lakattuTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - lakattu
Ulkohalkaisija - 52 mm
Sisähalkaisija - 48.6 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480687112
Sähkönumero
1458627
Toimittajan tuotenumero
ISM20801P
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
lakattu
Ulkohalkaisija:
52 mm
Sisähalkaisija:
48.6 mm
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Materiaalin laatu:
muu
Liitäntä 1:
muhvi
Pintakäsittelymenetelmä:
muu
Liitäntä 2:
muhvi
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Soveltuu betonirakenteeseen:
ei
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):
ei
Soveltuu valuasennukseen:
ei
Soveltuu puurakenteeseen:
ei
Käyttölämpötila:
-20...60 °C

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


