SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike OptiLine - OL Kanavan hylly. PVC 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen - 55 mm
Pituus - 1000 mm
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480028410
Sähkönumero
1458264
Toimittajan tuotenumero
ISM10902
Tukkuerä
24
Malli / Tyyppi:
yksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen:
55 mm
Pituus:
1000 mm
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Antibakteerinen käsittely:
ei
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Esittelyvideo
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


