SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - Pölysuoja punainen S-one

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - punainen
RAL-numero - 3020
Malli / Tyyppi - läppä
Soveltuu - RJ45-kisko
Leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
100 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606485122960
Sähkönumero
7240159
Toimittajan tuotenumero
VDIM11U244
Tukkuerä
100
Väri:
punainen
RAL-numero:
3020
Malli / Tyyppi:
läppä
Soveltuu:
RJ45-kisko
Leveys:
80 mm
Korkeus:
20 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Actassi S-One paneelin pölysuoja punainen
- Actassi S-one paneelin RJ45 liittimen sulkutulppa mikäli liitin ei ole käytössä
- Estää pölyn pääsyn liittimeen ja siten mahdolliset pölystä johtuvat toimintahäiriöt
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


