SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike Thorsman - CYB-BK1 Liitinrasia, vino, VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kokoonpano:
täyspeitelevyTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - seinäkanava
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7315885970007
Sähkönumero
7240230
Toimittajan tuotenumero
5970000
Tukkuerä
50
Käyttö:
muu
Asennustapa:
seinäkanava
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Laitteen leveys:
50 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Kokoonpano:
täyspeitelevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Laitteen syvyys:
84 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Thorsman-asennusjärjestelmä on tarkoitettu sähkönjakeluun nykyaikaisissa toimistoissa, mukaan lukien seinä-, katto- ja lattia-asennukset. Se noudattaa Pohjois-Euroopan asennussääntöjä ja -tapoja.
Joustavaa kytkettävyyttä loppukäyttäjälle. Thorsman-asennusjärjestelmään kuuluvat:
- Täydelliset ratkaisut talojen ja tehtaiden sähköjakeluun ja verkkoihin.
- Helppo asentaa uusien ja remontoitavien talojen seiniin, kattoihin ja lattioihin.
- Ratkaisut mukautuviin sähköasennuksiin, täyttävät kaikkien asentajien ja käyttäjien vaatimukset, sovitettavissa helposti ja nopeasti talon vaatimuksiin.
- Sähköteho, tietoliikenneverkko ja ohjaus joustavasti ja työntekijöiden tuottavuutta ja mukavuutta parantavalla tavalla avotoimistoihin.
- Tyylikäs muotoilu, laadukkaat materiaalit ja eri värit helpottavat toimiston sisustamista.
- Esikytketyt tuotteet nopeuttavat rakentamista, parantavat laatua ja täyttävät asiakkaan sähköön, dataan ja ohjaukseen kohdistuvat vaatimukset.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


