SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike Thorsman - UFB-RM pienennysnysä 20mm

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 50 mm

  • Yksikköjen määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880046820

Sähkönumero

1423774

Toimittajan tuotenumero

5197825

Tukkuerä

1

Korkeus:

50 mm

Yksikköjen määrä:

1

Thorsman UFB-RM Pienennysnysä 20mm

Pienennysnysät kapeampien suojaputkien liittämiseksi pistorasiajärjestelmiin

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan