Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - UFB-RM pienennysnysä 16mm

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 50 mm

  • Yksikköjen määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885197824

Sähkönumero

1423773

Toimittajan tuotenumero

5197820

Tukkuerä

1

Korkeus:

50 mm

Yksikköjen määrä:

1

Thorsman UFB-RM Pienennysnysä 16mm