SCHNEIDER ELECTRIC - Avainväänninosa - ZB6AGB MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin väri - muu
Linssin muoto - pyöreä
Ohjauselementin tyyppi - avain
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110784961
Sähkönumero
2321740
Toimittajan tuotenumero
ZB6AGB
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin väri:
muu
Linssin muoto:
pyöreä
Ohjauselementin tyyppi:
avain
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
16.2 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Harmony XB6
Ø 16 mm:n muovikauluksella varustetut painikkeet, kytkimet ja merkkivalot
Ø 16 mm:n kompakti, Harmony-tuotesarja on suunniteltu nimenomaan sinne, missä pintaa on käytettävissä rajoitetusti. Tuotteissa yhdistyvät asetusten helppous ja mukautuvuus. IP65-tasoisen koteloinnin ansiosta niitä voidaan käyttää kaikkialla.
Ominaisuudet:
- Kokonaiset tuotteet
- Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä lisätarvikkeista.
- Pyöreät, neliön muotoiset tai suorakaiteen muotoiset päät.
- Juotettavat liittimet (yhteensopivat Faston-liittimen kanssa) tai nastat painettuihin piireihin kytkemistä varten.
- Kotelointiluokka: IP 65
- Sertifioinnit CE, UL, CSA, CCC.
- Painikkeet, joissa jousipalautus
- Valintakytkimet ja avainkytkimet, 2 tai 3 asentoa
- Sienipainikkeet
- Hätäpysäyttimet
- LED-merkkivalot \"Suojattu LED\ neon- ja hehkulamput
- Valopainikkeet, jousipalautus ja lukitus
- Valaistut valintakytkimet
- Teollisuus: Pienet viimeistelykoneet. Paikalliset ja etäohjauspaneelit.
- Rakennukset: Ohjaustaulut, valvomot, hälytykset.
- Julkiset rakennukset: Laboratoriot ja terveydenhuollon instrumentointi.
- Kuljetusala.
- Pienet elektroniset laitteet.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


