SCHNEIDER ELECTRIC - Avainvalintakytkin - XB5AG21 1s 2-asentoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin tyyppi - avain
Painikkeen väri - musta
Sisältää lampun - ei
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110903485
Sähkönumero
2321605
Toimittajan tuotenumero
XB5AG21
Tukkuerä
5
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin tyyppi:
avain
Painikkeen väri:
musta
Sisältää lampun:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Valaistavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Syöttöjännite:
230...230 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Etu renkaalla:
kyllä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Harmony XB5
Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.
Vertaansa vailla oleva valikoima
- Painikkeet, jousipalautus
- Monipäiset painikkeet, jousipalautus
- Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
- Valintakytkimet ja avainkytkimet
- Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
- Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
- Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
- Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
- Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
- Kotelointi jopa IP 66, IP69K
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
- Yksi asentaja riittää
- Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
- Yhteiset varusteet
- Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
- Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


