SCHNEIDER ELECTRIC - BA9s-merkkivalorunko suoras. - ZB5AV6 max. 250V

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - BA9s

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 0...250 V

  • Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu

  • Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110908282

Sähkönumero

2320964

Toimittajan tuotenumero

ZB5AV6

Tukkuerä

200

Lampunpidin:

BA9s

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

0...250 V

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Lampun väri:

muu

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

ei

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

0...250 V

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sisältää diodin:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Valopainikerunko, Harmony XB5, muovi, BA9s, suora syöttö 250 V

Harmony XB5 -merkkivalorunko
  • Kokonainen runko/valomoduulikokoonpano
  • Muovinen kiinnityskaulus
  • Suorasyöttö
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.

Sovellukset
  • Teollisuus:
    koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
  • Palvelusektori ja infrastruktuuri:
    energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan