SCHNEIDER ELECTRIC - C60H DC johdonsuojakatk 2P C10 - A9N61528

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Nimellisjännite - 440 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480424274

Sähkönumero

3265710

Toimittajan tuotenumero

A9N61528

Tukkuerä

6

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

10 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

2

Nimellisjännite:

440 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Upotussyvyys:

44 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Ylijänniteluokka:

4

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...16 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

1.8 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

C60H DC johdonsuojakatk 2P C10A

Acti 9 C60 johdonsuojakatkaisijat

C60H-DC: Käyttöjännite 12...500 Vcc
  • Napojen määrä: 1P, 2P
  • Täyttää standardit: IEC/ EN 60947-2
  • Nimellisvirrat: 0,5 … 63 A
  • Katkaisukyky aina 20kA asti
C60PV-DC: Käyttöjännite aina 800V asti.
Soveltuu erityisesti kaapeleiden suojaukseen aurinkopaneelien ja inverttereiden välillä aurinkovoimaloissa.
  • Täyttää standardin IEC/ EN 60947-2
  • Nimellisvirta: 1-25A
  • Katkaisukyky: 1.5kA
Edut:
  • Luotettavuus: taattu tasavirran katkaisu tulipaloja vastaan suojautumiseksi
  • Tuottavuus: yhteiset varusteet ja apulaitteet C60 AC ja C60 DC -mallistoille
Sovellukset:
  • Tasavirtapiirien suojaus
  • Tehon syöttö: teollisuuden automaatio, MV-aliasemien apupiirit, akkujen lataus ja UPS, sähköjärjestelmien turvallisuus, televiestintä
  • Kuljetukset: rautatiet, sähköajoneuvot, laivat
  • Sähkön tuottaminen: aurinkopaneelit, tuulivoima, ydinvoima

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan