SCHNEIDER ELECTRIC - CART M241-2 ANALOG OUT - TMC4AQ2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 0
Analogialähtöjen lukumäärä - 2
Tulo, virta - ei
Tulo, jännite - ei
Tulo, vastus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
37 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480649172
Sähkönumero
2820191
Toimittajan tuotenumero
TMC4AQ2
Tukkuerä
27
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
2
Tulo, virta:
ei
Tulo, jännite:
ei
Tulo, vastus:
ei
Analogitulot, määritettävissä:
ei
Analogilähdöt, määritettävissä:
ei
Tulosignaali määritettävissä:
ei
Analogisten tulojen tulos:
12 Bit
Lähtö, virta:
kyllä
Tulo, vastuslämpömittari:
ei
Lähtö, jännite:
kyllä
Tulo, lämpöpari:
ei
Lähtösignaali määritettävissä:
ei
Analogisten lähtöjen tulos:
16 Bit
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
34 mm
Korkeus:
50 mm
Syvyys:
21 mm
Energiankulutus:
1.1 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Modicon M241 logiikkamoduulit
Modicon M241 vaativiin sovelluksiin suorituskykyinen PLC, jossa mukana liikkeenhallinta. 5 kommunikointiporttia takaa markkinoiden laajimman kommunikoinnin luokassaan.
- 5 porttia: Ethernet, CANopen, 2 sarjaporttia, USB-portti ohjelmointiin
- Tehokas CPU-prosessori
- Web- ja FTP-palvelin
- SD-kortti
- Nopea ja helppo konfigurointi
- Turvallisuustoiminto
- Tesys SoLink -moottorinkäynnistin
- Ethernet ja Profibus
- Koneohjelmointi SoMachin kanssa - ainutlaatuinen ohjelmisto MachineStruxure-ohjaimille
- Yhteys laitteeseen Ethernetillä, langattomasti tai web-palvelimen kautta
- Modicon M241 -logiikkaohjaimet on suunniteltu suorituskykyisiin kompakteihin koneisiin, joissa on nopeus- ja asennonsäätötoiminnot.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


