SCHNEIDER ELECTRIC - CP-kaapeli kat6A STP 10m - VDICP4X01001

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480447594

Sähkönumero

7240199

Toimittajan tuotenumero

VDICP4X01001

Tukkuerä

15

Kategoria:

6A (IEC)

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

10 m

Taittosuoja:

päälle asennettava

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

musta

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

26

Kytkentätapa:

1:1

Nopeuskerroin (NVP):

78 %

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi CP-kaapeli STP CAT6A 10m

Valmis kaapelikokonaisuus toimistoasennuksiin ja muihin kohteisiin
CP-kaapelin toisessa päässä RJ45 uros liitin ja toisessa RJ45 naaras S-one liitin

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan