SCHNEIDER ELECTRIC - Datarasia Thorsman - CYB-DP 1XActassi CAT6 S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Liitäntäsuunta - vino
Pinta-asennus - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7315885974104
Sähkönumero
7240143
Toimittajan tuotenumero
5974100
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Liitäntäsuunta:
vino
Pinta-asennus:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
kyllä
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Liitinten lukumäärä:
1
RAL-numero:
9016
Kytkentätapa:
hahloliitos
Suojatut väylät:
kyllä
Suojattu kotelointi:
ei
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
ei
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Kiinnitystapa suojayhteys:
ei ole
Pölysuojakannella:
ei
Terminaalivastuksella:
ei
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
ei
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
50 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Thorsman CYB-DP 1Xlexcom Cat6 STP Vino valkoinen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


