SCHNEIDER ELECTRIC - DIN-kisko 35x7,5 SBM 800lev - NSYAMRD80357SB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - ei ole
Materiaali - teräs
Pituus - 785 mm
Korkeus - 7.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480520754
Sähkönumero
3447789
Toimittajan tuotenumero
NSYAMRD80357SB
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
ei ole
Materiaali:
teräs
Pituus:
785 mm
Korkeus:
7.5 mm
Pinnan suojaus:
muu
Porausreiän keskitetty etäisyys:
764 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
NSYMM75
Spacial SBM Teräksiset teollisuuskotelot
Kattava valikoima teräksisiä teollisuusrasioita – 45 mitoitusta umpikansilla, läpivientikansilla tai väyläkansilla
Ominaisuudet:
Tuotesarja Spacial SBM tarjoaa kaiken suojauksen, jota tarvitaan vaikeimmissa teollisuussovelluksissa.
Spacial SBM -metallikaapit
Spacial SBM sopii ihanteellisesti teollisuuden erilaisiin koneisiin ja rakennuksiin. Se tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn, joka perustuu edistykselliseen suunnitteluun ja valmistuksen tinkimättömään laatuun, johon voi luottaa.
Spacial SBM Teräksiset teollisuuskotelot
Kattava valikoima teräksisiä teollisuusrasioita – 45 mitoitusta umpikansilla, läpivientikansilla tai väyläkansilla
Ominaisuudet:
Tuotesarja Spacial SBM tarjoaa kaiken suojauksen, jota tarvitaan vaikeimmissa teollisuussovelluksissa.
- 45 erilaista umpikoteloa, saatavana läpivientiversiot ja väyläversiot lasiovella ja läpivientilevyillä
- Helppo asentaa kiinnittämällä suoraan takaa tai käyttäen ulkoisia korvakkeita
- Teräskotelot, suojattu sisältä ja ulkoa epoksi-polyesterimaalilla, RAL 7035 harmaa
- Kaikissa asennusvarusteissa polyesteritiivisteet
- Ergonomia - laajennuskotelo ja varusteet mahdollistavat komponenttien helpon asennuksen ja säädön
- Mukautuvuus – FL21-läpiviennin avulla helpot kytkennät
- Malliston laajuus – eniten kokoyhdistelmiä, 42 luetteloversiota
- Yhteensopivuus – helppo asentaa ja käyttää, koska nämä ovat yhteensopivia monien olemassa olevien koteloiden ja niiden varusteiden kanssa
- Kestävyys – luja rakenne suojaa arkaa elektroniikkaaLuotettavuus – luotettavat toimitukset kaikkialle maailmaan auttavat pysymään aikatauluissa
Spacial SBM -metallikaapit
- Kotelointi: IP 66 tai IP 55
- Valikoima: syvyydet 80 mm ja 120 mmm, esivalmiilla FL 21 -läpivienneillä tai ilman niitä
- Lujuus: Tasoon IK 10 saakka
- Helppo käyttää: Asennuksessa tarvitaan vain ruuvitaltta
- Modulaarisuus: Selkeä valikoima leveyksiä, korkeuksia ja syvyyksiä
Spacial SBM sopii ihanteellisesti teollisuuden erilaisiin koneisiin ja rakennuksiin. Se tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn, joka perustuu edistykselliseen suunnitteluun ja valmistuksen tinkimättömään laatuun, johon voi luottaa.