SCHNEIDER ELECTRIC - Din-kotelo Thorsman - CYB-PN DIN-KOTELO 4 MODUULINEN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Rasian asennustapa - eteen

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Laitteen tyyppi - muu

  • Asennusaukon koko - 83,5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880083986

Sähkönumero

1421870

Toimittajan tuotenumero

5960251

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Rasian asennustapa:

eteen

Malli / Tyyppi:

suljettu

Laitteen tyyppi:

muu

Asennusaukon koko:

83,5 mm

Asennusyksikön kiinnitystapa:

napsautettava

Liitäntätila:

kyllä

Vedonpoistomahdollisuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Thorsman CYB-PN 4 DIN-asennuskotelo tyhjä valkoinen



CYB-PN kotelo

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan